{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 17 mm | |
Terkšlės funkcija | taip | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rakto ilgis L | 180 mm | |
Žiedo ⌀ D | 32,9 mm | |
Galvutės aukštis h | 15,1 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |
Kilpa įgaubta | ne | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614833 17 | |
EAN / GTIN | 4067263001997 | |
Gamintojo numeris | 614833 17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Terkšlinis vienkilpis veržliaraktis izoliuotas 17 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje
28,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
18,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kilpa įgaubta | ne | |
Žiedo ⌀ D | 32,9 | |
Rakto ilgis | 220 | |
Rakto dydis | 17 | 17 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis |