{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 18 mm | |
Terkšlės funkcija | taip | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rakto ilgis L | 200 mm | |
Žiedo ⌀ D | 39,7 mm | |
Galvutės aukštis h | 16,1 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |
Kilpa įgaubta | ne | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614833 19 | |
EAN / GTIN | 4067263002000 | |
Gamintojo numeris | 614833 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Terkšlinis vienkilpis veržliaraktis izoliuotas 19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
263 vnt. yra sandėlyje
29,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |
Žiedo ⌀ D | 39,7 | |
Rakto ilgis | 240 | |
Rakto ilgis L | 200 | |
Rakto dydis | 18 | 19 |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis |