{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 13 mm | |
Rakto ilgis | 200 mm | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 618203 13 | |
EAN / GTIN | 4067263040521 | |
Gamintojo numeris | 618203 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Vienkilpis veržliaraktis izoliuotas, Rakto dydis: 13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
15,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
24,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terkšlės funkcija | taip | |
Žiedo ⌀ D | 31 mm | |
Rakto ilgis | 200 mm | |
Rakto dydis | 13 mm | 13 mm |
Galvutės aukštis h | 13,8 mm | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliarakčiai |