{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 13 mm | |
Rakto dydis 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 201 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 33 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 39 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197384157 | |
Gamintojo numeris | 610900 13X17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais 13X17 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
674 vnt. yra sandėlyje
3,73 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 904 vnt. yra sandėlyje
3,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 026 vnt. yra sandėlyje
6,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne | ne |
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių dydis b2 | 39 | 39 | 39 |
Rakto ilgis L | 201 | 201 | 205 |
Rakto dydis 2 | 17 | 17 | 17 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |