{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6841J | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 16 mm | |
Atramos plotis K | 25 mm | |
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro | 12 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 4,5 mm | |
Prispaudiklio eiga | 16 mm | |
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas) | 800 N | |
Bendras aukštis H | 49,3 mm | |
Bendras ilgis L | 140,5 mm | |
Prispaudimo varžtas | M4×20 mm | |
Tvirtinimo sriegis | M10×1 mm | |
Produkto rūšis | Svirtinis spaustuvas |
Produkto numeris | 376710 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008376 | |
Gamintojo numeris | 557373 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svirtinis prispaudiklis su kampine atrama 0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
221 vnt. yra sandėlyje
41,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
26,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prispaudimo varžtas | M4×20 | M4×20 |
Kiaurymės ⌀ d | 4,5 | 4,4 |
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas) | 800 | 450 |
Atstumas tarp kiaurymių f | 16 | 15,9 |
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro | 12 | 12,7 |
Prispaudiklio eiga | 16 | 16 |
Bendras aukštis H | 49,3 | 38 |