{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6841J | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 29,5 mm - 42,5 mm | |
Atramos plotis K | 60 mm | |
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro | 25 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 6,5 mm | |
Prispaudiklio eiga | 32 mm | |
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas) | 2 500 N | |
Bendras aukštis H | 108 mm | |
Bendras ilgis L | 302,5 mm | |
Prispaudimo varžtas | M8×35 mm | |
Tvirtinimo sriegis | M 20×1,5 mm | |
Produkto rūšis | Svirtinis spaustuvas |
Produkto numeris | 376710 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008420 | |
Gamintojo numeris | 557376 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svirtinis prispaudiklis su kampine atrama 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
52,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje
34,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prispaudimo varžtas | M8×35 | M8×50 |
Bendras ilgis L | 302,5 | 237 |
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas) | 2 500 | 1 300 |
Prispaudiklio eiga | 32 | 38 |
Tipas | 6841J | 376725 3 |
Bendras aukštis H | 108 | 100 |
Produkto rūšis | Svirtinis spaustuvas | Svirtinis spaustuvas |