{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6841J | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 16 mm - 19,5 mm | |
Atramos plotis K | 30 mm | |
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro | 15 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 4,5 mm | |
Prispaudiklio eiga | 20 mm | |
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas) | 1 000 N | |
Bendras aukštis H | 60,5 mm | |
Bendras ilgis L | 185 mm | |
Prispaudimo varžtas | M4×20 mm | |
Tvirtinimo sriegis | M12×1,5 mm | |
Produkto rūšis | Svirtinis spaustuvas |
Produkto numeris | 376710 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008406 | |
Gamintojo numeris | 557374 |