Kampinė atrama, stabili 5

Prekės Nr.: 376730 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6843
a 70 mm
f 60 mm
i 60 mm
l 8 mm
Sekcijos ilgis b 17 mm
c 32 mm
e 22 mm
g 45 mm
val. 37 mm
d 9 mm
k 24 mm
Produkto rūšis Lenkta koja

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 376730 5
EAN / GTIN 4020772094058
Gamintojo numeris 94052

Aprašymas

Paskirtis:

  • Platesnis diapazonas dėl didesnio užspaudimo aukščio.
  • Tvirtinimas 4 varžtais.

Tinka:

Svirtiniams prispaudikliams Nr. 376700; 376710.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį