{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6843 | |
a | 65 mm | |
f | 44 mm | |
i | 50 mm | |
l | 6 mm | |
Sekcijos ilgis b | 14,5 mm | |
c | 19 mm | |
e | 22 mm | |
g | 41 mm | |
val. | 33 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 20,2 mm | |
Produkto rūšis | Lenkta koja |
Produkto numeris | 376730 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094034 | |
Gamintojo numeris | 94037 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kampinė atrama, stabili 3
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
16,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
10,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
a | 65 | 69,9 |
Sekcijos ilgis b | 14,5 | 14,4 |
d | 6,7 | 5,6 |
g | 41 | 41,3 |
i | 50 | 52,5 |
k | 20,2 | 20 |
l | 6 | 5 |