{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 376735 3 | |
a | 69,9 mm | |
f | 41,3 mm | |
i | 52,5 mm | |
l | 5 mm | |
Sekcijos ilgis b | 14,4 mm | |
c | 19 mm | |
g | 41,3 mm | |
val. | 33,3 mm | |
d | 5,6 mm | |
k | 20 mm | |
Produkto rūšis | Lenkta koja |
Produkto numeris | 376735 3 | |
EAN / GTIN | 4045197226815 | |
Gamintojo numeris | 376735 3 |