{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 376715 0 | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 15,9 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 15,9 mm | |
Atramos plotis K | 27 mm | |
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro | 12,7 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 4,4 mm | |
Prispaudiklio eiga | 16 mm | |
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas) | 450 N | |
Bendras aukštis H | 38 mm | |
Bendras ilgis L | 140,5 mm | |
Prispaudimo varžtas | M4×20 mm | |
Produkto rūšis | Svirtinis spaustuvas |
Produkto numeris | 376715 0 | |
EAN / GTIN | 4045197226778 | |
Gamintojo numeris | 376715 0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Svirtinis prispaudiklis su atramine plokšte, Tipas: 0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje
26,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
617 vnt. yra sandėlyje
23,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
515 vnt. yra sandėlyje
21,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prispaudimo varžtas | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas) | 450 N | ||
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro | 12,7 mm | ||
Prispaudiklio eiga | 16 mm | ||
Tipas | 376715 0 | ||
Bendras aukštis H | 38 mm | ||
Produkto rūšis | Svirtinis spaustuvas | Svirtinis spaustuvas | Svirtinis spaustuvas |