Ekscentrinis gnybtas 8 mm

Prekės Nr.: 370009 8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    39,48 € / vnt.
  • Nuo2vnt.
    32,90 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T griovelio nominalus dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegis M M6
    Šešiabriaunis SW diskas 16 mm
    Vidinio šešiabriaunio diskas SW1 4 mm
    SW2 3 mm
    Ekscentrinė eiga S1 1 mm
    Disko aukštis H 4,8 mm
    Ilgis I 23,2 mm
    Užspaudimo jėga 3,4 kN
    maksimalus užveržimo momentas 8,5 Nm
    maksimalus tvirtinimo varžto užveržimo momentas 7,7 Nm
    Produkto rūšis Ekscentrinis gnybtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 370009 8
    EAN / GTIN 4046368509225
    Gamintojo numeris 50422

    Aprašymas

    Modelis:

    • Nereikia daug vietos, todėl mažai trukdžių kontūrų.
    • Bet kokios formos detalių užspaudimas.
    • 6 briaunė žalvarinė plokštelė su plieniniu ekscentriniu varžtu.
    • Tvirtinimas T angoje fiksavimo varžtu.

    Paskirtis:

    Ypač tinka apvalių ir plokščių detalių užspaudimui.

    Tiekiama:

    1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį