{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M8 | |
Šešiabriaunis SW diskas | 21 mm | |
Vidinio šešiabriaunio diskas SW1 | 5 mm | |
SW2 | 4 mm | |
Ekscentrinė eiga S1 | 1 mm | |
Disko aukštis H | 4,8 mm | |
Ilgis I | 27,9 mm | |
Užspaudimo jėga | 3,6 kN | |
maksimalus užveržimo momentas | 11,3 Nm | |
maksimalus tvirtinimo varžto užveržimo momentas | 17 Nm | |
Produkto rūšis | Ekscentrinis gnybtas |
Produkto numeris | 370009 12 | |
EAN / GTIN | 4046368509263 | |
Gamintojo numeris | 50426 |