{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M10 | |
Šešiabriaunis SW diskas | 21 mm | |
Vidinio šešiabriaunio diskas SW1 | 7 mm | |
SW2 | 5 mm | |
Ekscentrinė eiga S1 | 1,6 mm | |
Disko aukštis H | 6,4 mm | |
Ilgis I | 30,5 mm | |
Užspaudimo jėga | 9 kN | |
maksimalus užveržimo momentas | 28 Nm | |
maksimalus tvirtinimo varžto užveržimo momentas | 35 Nm | |
Produkto rūšis | Ekscentrinis gnybtas |
Produkto numeris | 370009 14 | |
EAN / GTIN | 4046368509287 | |
Gamintojo numeris | 50428 |