{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M12 | |
Šešiabriaunis SW diskas | 25 mm | |
Vidinio šešiabriaunio diskas SW1 | 8 mm | |
SW2 | 6 mm | |
Ekscentrinė eiga S1 | 2 mm | |
Disko aukštis H | 9,5 mm | |
Ilgis I | 34,7 mm | |
Užspaudimo jėga | 18 kN | |
maksimalus užveržimo momentas | 61 Nm | |
maksimalus tvirtinimo varžto užveržimo momentas | 55 Nm | |
Produkto rūšis | Ekscentrinis gnybtas |
Produkto numeris | 370009 18 | |
EAN / GTIN | 4046368509324 | |
Gamintojo numeris | 50432 |