{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M16 | |
Šešiabriaunis SW diskas | 30 mm | |
Vidinio šešiabriaunio diskas SW1 | 12 mm | |
SW2 | 6 mm | |
Ekscentrinė eiga S1 | 2,5 mm | |
Disko aukštis H | 12,7 mm | |
Ilgis I | 44,3 mm | |
Užspaudimo jėga | 27 kN | |
maksimalus užveržimo momentas | 135 Nm | |
maksimalus tvirtinimo varžto užveržimo momentas | 55 Nm | |
Produkto rūšis | Ekscentrinis gnybtas |
Produkto numeris | 370009 22 | |
EAN / GTIN | 4046368509362 | |
Gamintojo numeris | 50436 |