{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M6 | |
Šešiabriaunis SW diskas | 16 mm | |
Vidinio šešiabriaunio diskas SW1 | 4 mm | |
SW2 | 3 mm | |
Ekscentrinė eiga S1 | 1 mm | |
Disko aukštis H | 4,8 mm | |
Ilgis I | 23,2 mm | |
Užspaudimo jėga | 3,4 kN | |
maksimalus užveržimo momentas | 8,5 Nm | |
maksimalus tvirtinimo varžto užveržimo momentas | 7,7 Nm | |
Produkto rūšis | Ekscentrinis gnybtas |
Produkto numeris | 370009 10 | |
EAN / GTIN | 4046368509249 | |
Gamintojo numeris | 50424 |