{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Smailas kampas | 60 laipsniai | |
Morzės kūgis | MK2 | |
Korpuso ⌀ D | 45 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 76 mm | |
Kietlydinio ⌀ H | 11 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 26 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 5 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 150 kg | |
Kietlydinio įdėklas | taip | |
Modelis | pastovus | |
Nuspaudimo varžtas | taip | |
Ašinė jega | 1,78 kN | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321240 2 | |
EAN / GTIN | 4062406572426 | |
Gamintojo numeris | 321240 2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Besisukantys tekinimo staklių centrai su kietlydinio viršūne ir ištraukimo veržle, Morzės kūgis (MK): 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
Available in 11-14 working days
8 vnt. yra sandėlyje
8 pieces available in 11-14 working days
679,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
||||
tekinamo ruošinio masė | 150 kg | 100 kg | 50 kg | 850 kg |
Korpuso ⌀ D | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 26 mm |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | 0.005 mm | 0.005 mm | 0.005 mm |
Morzės kūgis | MK2 | MT2 | MT2 | MT2 |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centring drill | Centring drill | Centring drill |