{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Smailas kampas | 60 laipsniai | |
Morzės kūgis | MK5 | |
Korpuso ⌀ D | 96 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 134 mm | |
Kietlydinio ⌀ H | 18 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 49 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 2 600 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 2 000 kg | |
Kietlydinio įdėklas | taip | |
Modelis | pastovus | |
Nuspaudimo varžtas | taip | |
Ašinė jega | 6,6 kN | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321240 5 | |
EAN / GTIN | 4062406572457 | |
Gamintojo numeris | 321240 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Besisukantys tekinimo staklių centrai su kietlydinio viršūne ir ištraukimo veržle 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
1 323,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
454,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 2 000 kg | 2 000 kg |
Korpuso ⌀ D | 96 mm | 78 mm |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morzės kūgis | MK5 | MK5 |
Darbinės dalies ilgis B | 134 mm | 118 mm |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 32 mm | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |