{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Smailas kampas | 60 laipsniai | |
Morzės kūgis | MK3 | |
Korpuso ⌀ D | 60 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 95 mm | |
Kietlydinio ⌀ H | 14 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 36 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 300 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 400 kg | |
Kietlydinio įdėklas | taip | |
Modelis | pastovus | |
Nuspaudimo varžtas | taip | |
Ašinė jega | 2,55 kN | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321240 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572433 | |
Gamintojo numeris | 321240 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Besisukantys tekinimo staklių centrai su kietlydinio viršūne ir ištraukimo veržle 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
773,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
995,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 400 kg | 400 kg |
Korpuso ⌀ D | 60 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morzės kūgis | MK3 | MK3 |
Darbinės dalies ilgis B | 95 mm | |
Viršūnės ilgis C | 36 mm | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |