{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK3 | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 400 kg | |
Ilgis 1 | 56 mm | |
L2 | 10 mm | |
Išorinis ⌀ D1 | 12 mm | |
Koto ⌀ D2 | 25 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | K12 | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris |
321265 3
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4045197774446
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
321265 3
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |