{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK4 | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 10 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 800 kg | |
Ilgis 1 | 63 mm | |
L2 | 10 mm | |
Išorinis ⌀ D1 | 14 mm | |
Koto ⌀ D2 | 28 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | K14 | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321265 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774453 | |
Gamintojo numeris | 321265 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Besisukantis tekinimo centras keičiamiems antgaliams, Morzės kūgis: 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
1 390,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
255,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
199,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 800 kg | 800 kg | 500 kg |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Morzės kūgis | MK4 | MK4 | MK4 |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |