{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Smailas kampas | 60 laipsniai | |
Morzės kūgis | MK4 | |
Korpuso ⌀ D | 76 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 112 mm | |
Kietlydinio ⌀ H | 14 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 43 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 200 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 750 kg | |
Kietlydinio įdėklas | taip | |
Modelis | pastovus | |
Nuspaudimo varžtas | taip | |
Ašinė jega | 4,3 kN | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321240 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572440 | |
Gamintojo numeris | 321240 4 |