Besisukantis tekinimo staklių centras su keičiamais antgaliais, Morzės kūgis: 2

Prekės Nr.: 321335 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis MK2
Korpuso ⌀ D 45 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm
maksimalus sūkių skaičius 5 000 min-1
tekinamo ruošinio masė 50 kg
Ilgis 1 43 mm
L2 10 mm
Išorinis ⌀ D1 12 mm
Koto ⌀ D2 20 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą K12
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 321335 2
EAN / GTIN 4045197774477
Gamintojo numeris 321335 2

Aprašymas

Modelis:

  • Visas įrankis šlifuotas ir grūdintas.
  • Su keičiamais antgaliais.
  • Korpusas ir centravimo viršūnė kaldinti štampuojant ir grūdinti.
  • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina didelį koncentriškumą.
  • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
  • Sutepti ritininiai guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Su 6 įvairiais antgaliais ypač tinka skirtingų ruošinių apdirbimui.

Tiekiama:

Su sistemine dėže ir putos įdėklu.
Su sistemine dėže ir putos įdėklu.

Priedai pasirinktinai:

Keičiami antgaliai Nr. 320625320631.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Besisukantis tekinimo staklių centras su keičiamais antgaliais, Morzės kūgis: 2

Besisukantis tekinimo staklių centras su keičiamais antgaliais, Morzės kūgis: 2

reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
497,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
259,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
370,00 €
tekinamo ruošinio masė 50 kg 100 kg 850 kg
Korpuso ⌀ D 45 mm 45 mm 26 mm
maksimalus sūkių skaičius 5 000 min-1 5 000 min-1 6 000 min-1
maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm
Morzės kūgis MK2 MK2 MK2
Atitinka spalvinį žymėjimą K12 K12
Produkto rūšis Centravimo smaigalys Centravimo smaigalys Centravimo smaigalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį