{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK4 | |
Korpuso ⌀ D | 76 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,007 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 200 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 300 kg | |
Ilgis 1 | 58 mm | |
L2 | 13 mm | |
Išorinis ⌀ D1 | 18 mm | |
Koto ⌀ D2 | 32 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | K18 | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321335 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774491 | |
Gamintojo numeris | 321335 4 |