Besisukantis tekinimo centras SlimLine 60° / 30°, Morzės kūgis: 2

Prekės Nr.: 320643 2
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis MK2
Korpuso ⌀ D 26 mm
Bendras ilgis L 123 mm
Darbinės dalies ilgis B 59 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A 6 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A 12 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm
Viršūnės ilgis C 21 mm
maksimalus sūkių skaičius 6 000 min-1
tekinamo ruošinio masė 850 kg
Modelis su ištraukimo veržle
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320643 2
EAN / GTIN 4062406127268
Gamintojo numeris 320643 2
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Precizinis modelis su papildomu standumu sandėlyje.
  • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.
  • Guoliai sutepti, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
  • Specialus užsandarinimas neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
  • MK kotas užgrūdintas ir nušlifuotas.
  • Su pailginta viršūne, 30° viršūnės kampas 60° / 30°.
  • Su nuėmimo sriegiu ir veržle.
  • Puikiai tinka sriegių ir dantų gamybai.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Privalumai:

Veržlė nuimama iš priekio, todėl apdirbimas yra tolygus.

Paskirtis:

Mažų ir mažiausių dalių apdirbimui, pvz., sriegių apdirbimui optimaliai pasiekiant plokštumos paviršių.

Tiekiama:

Su veržle.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį