{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK3 | |
Korpuso ⌀ D | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 149 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 68 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 7 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 14 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 24 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 5 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 1 000 kg | |
Modelis | su ištraukimo veržle | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320643 3 | |
EAN / GTIN | 4062406127275 | |
Gamintojo numeris | 320643 3 |