{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK3 | |
Korpuso ⌀ D | 58,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 95,5 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 25 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 12 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 47 mm | |
tekinamo ruošinio masė | 400 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320670 3 | |
EAN / GTIN | 4019208017068 | |
Gamintojo numeris | 058670 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Besisukantis tekinimo centras su pailginta viršūne 60° / 30° 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
398,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
995,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
773,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
Korpuso ⌀ D | 58,5 mm | 60 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morzės kūgis | MK3 | MK3 | MK3 |
Darbinės dalies ilgis B | 95,5 mm | 95 mm | |
Viršūnės ilgis C | 47 mm | 36 mm | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |