{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK1 | |
Korpuso ⌀ D | 34,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 70,5 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 15 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 9 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 27 mm | |
tekinamo ruošinio masė | 80 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320670 1 | |
EAN / GTIN | 4019208017044 | |
Gamintojo numeris | 058668 |