{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK5 | |
Korpuso ⌀ D | 88,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 143,5 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 40 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 16 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 64 mm | |
tekinamo ruošinio masė | 1 200 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320670 5 | |
EAN / GTIN | 4019208017082 | |
Gamintojo numeris | 058672 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Besisukantis tekinimo centras su pailginta viršūne 60° / 30° 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
656,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
543,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 1 200 kg | 1 200 kg |
Korpuso ⌀ D | 88,5 mm | 78 mm |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morzės kūgis | MK5 | MK5 |
Viršūnės ilgis C | 64 mm | 61 mm |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 16 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |