{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK6 | |
Korpuso ⌀ D | 102,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 172,5 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 50 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 18 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,01 mm | |
Viršūnės ilgis C | 78 mm | |
tekinamo ruošinio masė | 2 500 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320670 6 | |
EAN / GTIN | 4019208017099 | |
Gamintojo numeris | 058673 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Besisukantis tekinimo centras su pailginta viršūne 60° / 30° 6
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 309,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
772,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
857,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 2 500 kg | 3 500 kg | 2 500 kg |
Korpuso ⌀ D | 102,5 mm | 105 mm | 105 mm |
maksimalus radialinis mušimas | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Morzės kūgis | MK6 | MK6 | MK6 |
Darbinės dalies ilgis B | 172,5 mm | 150 mm | 169 mm |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |