Greitojo keitimo tekinimo peilio laikiklis E25/100

Prekės Nr.: 318100 E25/100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas E25/100
tinka Nr. 318000 E
Įrankio laikiklio aukštis 25 mm
Ilgis 100 mm
Tvirtinamo įrankio plotis W 12 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318100 E25/100
EAN / GTIN 2050002067509
Gamintojo numeris 113835 / CM-SMD-346

Aprašymas

Modelis:

Su plokščiu įrankių laikikliu. Su aukščio reguliavimo varžtu ir 3 įrankio užspaudimo varžtais.

Pastaba:

Užsakydami atsargines dalis Nr. 318110318130, nurodykite greitojo keitimo tekinimo įrankio laikiklio atsarginės dalies kodą ir dydį A,B,C arba E.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį