Greitojo keitimo tekinimo peilio laikiklis B25/120

Prekės Nr.: 318100 B25/120
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas B25/120
    tinka Nr. 318000 B
    Įrankio laikiklio aukštis 25 mm
    Ilgis 120 mm
    Tvirtinamo įrankio plotis W 12 mm
    Produkto rūšis Peilio laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 318100 B25/120
    EAN / GTIN 4045197315779
    Gamintojo numeris D 22/25/120

    Aprašymas

    Modelis:

    Su plokščiu įrankių laikikliu. Su aukščio reguliavimo varžtu ir 3 įrankio užspaudimo varžtais.

    Pastaba:

    Užsakydami atsargines dalis Nr. 318110318130, nurodykite greitojo keitimo tekinimo įrankio laikiklio atsarginės dalies kodą ir dydį A,B,C arba E.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį