Greitojo keitimo tekinimo peilio laikiklis A20/90

Prekės Nr.: 318100 A20/90
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas A20/90
tinka Nr. 318000 A
Įrankio laikiklio aukštis 20 mm
Ilgis 90 mm
Tvirtinamo įrankio plotis W 10 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318100 A20/90
EAN / GTIN 4045197315762
Gamintojo numeris D 11/20/90

Aprašymas

Modelis:

Su plokščiu įrankių laikikliu. Su aukščio reguliavimo varžtu ir 3 įrankio užspaudimo varžtais.

Pastaba:

Užsakydami atsargines dalis Nr. 318110318130, nurodykite greitojo keitimo tekinimo įrankio laikiklio atsarginės dalies kodą ir dydį A,B,C arba E.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį