Greitojo keitimo tekinimo peilio laikiklis C40/150

Prekės Nr.: 318100 C40/150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas C40/150
tinka Nr. 318000 C
Įrankio laikiklio aukštis 40 mm
Ilgis 150 mm
Tvirtinamo įrankio plotis W 17 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318100 C40/150
EAN / GTIN 4045197315830
Gamintojo numeris D 33/40/150

Aprašymas

Modelis:

Su plokščiu įrankių laikikliu. Su aukščio reguliavimo varžtu ir 3 įrankio užspaudimo varžtais.

Pastaba:

Užsakydami atsargines dalis Nr. 318110318130, nurodykite greitojo keitimo tekinimo įrankio laikiklio atsarginės dalies kodą ir dydį A,B,C arba E.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį