Greitojo keitimo tekinimo peilio laikiklis AA12/50

Prekės Nr.: 318100 AA12/50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas AA12/50
    tinka Nr. 318000 AA
    Įrankio laikiklio aukštis 12 mm
    Ilgis 50 mm
    Tvirtinamo įrankio plotis W 6 mm
    Produkto rūšis Peilio laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 318100 AA12/50
    EAN / GTIN 4045197315724
    Gamintojo numeris D 00/12/50

    Aprašymas

    Modelis:

    Su plokščiu įrankių laikikliu. Su aukščio reguliavimo varžtu ir 3 įrankio užspaudimo varžtais.

    Pastaba:

    Užsakydami atsargines dalis Nr. 318110318130, nurodykite greitojo keitimo tekinimo įrankio laikiklio atsarginės dalies kodą ir dydį A,B,C arba E.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį