Greitojo keitimo tekinimo peilio laikiklis C32/170

Prekės Nr.: 318100 C32/170
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas C32/170
tinka Nr. 318000 C
Įrankio laikiklio aukštis 32 mm
Ilgis 170 mm
Tvirtinamo įrankio plotis W 17 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318100 C32/170
EAN / GTIN 4045197315823
Gamintojo numeris D 33/32/170

Aprašymas

Modelis:

Su plokščiu įrankių laikikliu. Su aukščio reguliavimo varžtu ir 3 įrankio užspaudimo varžtais.

Pastaba:

Užsakydami atsargines dalis Nr. 318110318130, nurodykite greitojo keitimo tekinimo įrankio laikiklio atsarginės dalies kodą ir dydį A,B,C arba E.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį