Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui 20/3 mm

Prekės Nr.: 273790 20/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 20 mm
Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
tmaks. vidinis apdirbimas 6 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 25 mm
Darbinės dalies ilgis L3 14,5 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Varžtas 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273790 20/3
EAN / GTIN 4045197485274
Gamintojo numeris 273790 20/3

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį