Nu-/ Įpjovimo plokštelė 3 mm

Prekės Nr.: 273709 3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    29,04 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    24,20 € / vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įpjovos plotis w 3 mm
    Pagrindinis naudojimas N
    Papildomas naudojimas Ti
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Kietlydinys HU7310
    Danga be dangos
    Ašmenys HM
    Įpjovos pločio w tolerancija ±0,03 mm
    Pastūma f 0,07 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
    Pjovimo briaunos spindulys R 0,05 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
    Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
    Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273709 3
    EAN / GTIN 4067263736721
    Gamintojo numeris 273709 3

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    350
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    350
    Al >10 % Si
    N
    280
    Ti >850 N/mm²
    S
    50
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį