Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui 32/2 mm

Prekės Nr.: 273790 32/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 32 mm
Įpjovos plotis w 2 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
tmaks. vidinis apdirbimas 10 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 39 mm
Darbinės dalies ilgis L3 22 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 50 mm
Bendras ilgis L 300 mm
Varžtas 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273790 32/2
EAN / GTIN 4045197679666
Gamintojo numeris 273790 32/2

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį