Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui 20/2 mm

Prekės Nr.: 273790 20/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 20 mm
    Įpjovos plotis w 2 mm
    Paskirtis dešininis
    Vidinis aušinimas taip
    tmaks. vidinis apdirbimas 6 mm
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 25 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 14,5 mm
    Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 30 mm
    Bendras ilgis L 200 mm
    Varžtas 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
    galima atpjauti pagal ašį taip
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273790 20/2
    EAN / GTIN 4045197485236
    Gamintojo numeris 273790 20/2

    Aprašymas

    Modelis:

    Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį