Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, dešininis, Koto ⌀ DS / įpjovos plotis w: 16/1,5mm

Prekės Nr.: 273790 16/1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Įpjovos plotis w 1,5 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
tmaks. vidinis apdirbimas 4,5 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 16 mm
Darbinės dalies ilgis L3 7,5 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 180 mm
Varžtas 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273790 16/1,5
EAN / GTIN 4045197720986
Gamintojo numeris 273790 16/1,5

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį