{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Įpjovos plotis w | 2,5 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tmaks. vidinis apdirbimas | 6 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 32 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 19 mm | |
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 250 mm | |
Varžtas | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 273790 25/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197485267 | |
Gamintojo numeris | 273790 25/2,5 |