{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Įpjovos plotis w | 1,5 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tmaks. vidinis apdirbimas | 4,5 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 9,5 mm | |
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 140 mm | |
Varžtas | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 273790 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720979 | |
Gamintojo numeris | 273790 12/1,5 |