{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI-GRIP | |
Įpjovos plotis w | 6 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 51 mm | |
P | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
HBH | 3 mm | |
OAH | 40 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Gamintojo pavadinimas | HFHR 25-400-6T32 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273768 400-3000 | |
EAN / GTIN | 7291075033762 | |
Gamintojo numeris | 2500292 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HELIGRIP HFHR kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, dešininis, ⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 400-3000mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
204,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | taip | taip | taip |
Bendras ilgis L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Įpjovos plotis w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Paskirtis | dešininis | dešininis | dešininis |
Įpjovos gylis tmaks. | 32 mm | 18 mm | 30 mm |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |