HELIGRIP HFHR kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas 100-140 mm

Prekės Nr.: 273768 100-140
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI-GRIP
Įpjovos plotis w 4 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 25 mm
Galvutės ilgis L1 44 mm
P 25 mm
Bendras ilgis L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,74 mm
H 25 mm
galima atpjauti pagal ašį taip
Gamintojo pavadinimas HFHR 25-100-4T25
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273768 100-140
EAN / GTIN 7291075033052
Gamintojo numeris 2500189

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekinimui.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273403273413.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį