HELIGRIP HFHR kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas 180-800 mm

Prekės Nr.: 273768 180-800
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HELI-GRIP
    Įpjovos plotis w 5 mm
    Paskirtis dešininis
    Vidinis aušinimas ne
    Įpjovos gylis tmaks. 32 mm
    Galvutės ilgis L1 51 mm
    P 25 mm
    Bendras ilgis L 150 mm
    OAH 37 mm
    WF 26 mm
    H 25 mm
    galima atpjauti pagal ašį taip
    Gamintojo pavadinimas HFHR 25-180-5T32
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273768 180-800
    EAN / GTIN 7291075033472
    Gamintojo numeris 2500067

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekinimui.

    Tinka:

    Pjovimo galvutės Nr. 273403273413.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį