HELIGRIP pjovimo įdėklai 5/0,5 mm

Prekės Nr.: 273403 5/0,5
Naujas produktas
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis F
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 45 m/min - 260 m/min
Įpjovos plotis w 5 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,5 mm
Kietlydinys IC8250
Įpjovos pločio w tolerancija 0,05 mm
INSL 19 mm
Pjūvio gylis ap 0,6 mm - 3 mm
Tekinimo pastūma f 0,2 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Įpjovimo pastūma f 0,11 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Ašinio griovelio pastūma f 0,12 mm/aps. - 0,24 mm/aps.
Plokštelių tekinimo pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,35 mm/aps.
Pjovimo gylis ap min 0,6 mm
Pjovimo gylis ap max 3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Serija HELI-GRIP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas GRIP 5005Y IC8250
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273403 5/0,5
EAN / GTIN 7291075028898
Gamintojo numeris 6200353

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlialaužis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

Paskirtis:

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekinimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273766273768.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį