HELIGRIP HFHR kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas 35-40 mm

Prekės Nr.: 273768 35-40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HELI-GRIP
    Įpjovos plotis w 5 mm
    Paskirtis dešininis
    Vidinis aušinimas ne
    Įpjovos gylis tmaks. 20 mm
    Galvutės ilgis L1 39 mm
    P 20 mm
    Bendras ilgis L 140 mm
    OAH 31 mm
    WF 21 mm
    H 20 mm
    galima atpjauti pagal ašį taip
    Gamintojo pavadinimas HFHR 20-35-5T20
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273768 35-40
    EAN / GTIN 7291075033175
    Gamintojo numeris 2500037

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekinimui.

    Tinka:

    Pjovimo galvutės Nr. 273403273413.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį