{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | F | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 200 m/min | |
Įpjovos plotis w | 5 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 0,5 mm | |
Rūšis | IC808 | |
Įpjovos pločio w tolerancija | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Pjūvio gylis ap | 0,6 mm - 3 mm | |
Tekinimo pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Įpjovimo pastūma f | 0,11 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Ašinio griovelio pastūma f | 0,12 mm/aps. - 0,24 mm/aps. | |
Plokštelių tekinimo pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | |
Pjovimo gylis ap min | 0,6 mm | |
Pjovimo gylis ap max | 3 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Serija | HELI-GRIP | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | GRIP 5005Y IC808 | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273407 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 7291075028805 | |
Gamintojo numeris | 6200327 |